カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(2)
  • ODELIC(オーデリック)(223)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • オーム電機(89)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • コイズミ(小泉成器)(63)
  • 山田照明(47)
  • 東京メタル(37)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18)
  • 三菱電機(17)
  • ELPA(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 東芝ライテック(15)
  • オンリーワン(OnlyOne)(13)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • エスコ(11)
  • TAIKO DENKI(8)
  • STE(エス・ティー・イー)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 電球 led」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ブラケット/ガラス丸形DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
寸法(mm)出100径(Φmm)155電圧(V)AC100専用口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
LEDペンダント シリコンカバー DAIKO(大光電機)LEDペンダント シリコンカバーDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
消費電力(W)5.8仕様吊高さ調節可能付属品ランプ材質成形シリコン質量(kg)0.4口金E17コード長さ(mm)800色温度(K)2700光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダウンライト DAIKO(大光電機)ダウンライトDAIKO(大光電機)
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ブラケット/ガラス角形DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
仕様ランプ付LED交換可、アウトレットボックス取付専用、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し(飛散防止コーティング)寸法(mm)出100径(Φmm)□155電圧(V)AC100専用消費電力(W)4口金E17光源寿命40000時間容量(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨・防湿形従来光源40形
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
小型ペンダント DAIKO(大光電機)小型ペンダントDAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレススパイク 調光タイプDAIKO(大光電機)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応