カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • DICプラスチック(40)
  • HORN(16)
  • エスコ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • 塚本無線(8)
  • EverGreen INTERNATIONAL(7)
  • ヤマダコーポレーション(6)
  • nexperia(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • AUTO-BI(山田辰)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • PROST's(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ケナメタル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eg-4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70保守率0.92
LED防災照明(シーリング) DAIKO(大光電機)LED防災照明(シーリング)DAIKO(大光電機)
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付材質本体:アルミダイカスト、塗装(つや消し仕上)カバー:ガラス寸法(mm)出:90器具:白取付A01 B01ボルト・埋込ボックス取付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.1スイッチ点検スイッチ付寸法(Φ×高さH)(mm)260×90使用電池蓄電池付(6.0V・1.2AH)光源寿命40000時間容量(VA)9.4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83保守率0.81
防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)防災照明/非常灯DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED防災照明 DAIKO(大光電機)LED防災照明DAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
仕様●LED交換不可●傾斜天井使用不可●蓄電池付(4.8V・1.2AH)●保守率0.92●AC100V ●IP23 ●非常用照明器具兼用形●調光器併用不可●点検スイッチ付●バッテリーモニター付●非常時光束432lm●器具色:白●防雨形●アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白●光源寿命:40,000時間●型式認定番号:3AE-1081●非常灯評定番号:LALE-032●注)オフライト付スイッチは使用できません。●※非常時は非常用光源だけが点灯します。寸法(mm)□200電圧(V)AC100専用消費電力(W)7.1ランプLED内蔵皮相電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED防災照明 DAIKO(大光電機)LED防災照明DAIKO(大光電機)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
器具:白色温度(K)5000光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
照明器具カテゴリ