カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(691)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(245)
- ITO(11)
- アズワン(321)
- 河村電器産業(49)
- DAYTONA(デイトナ)(5,492)
- KITO(キトー)(4,214)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,077)
- ODELIC(オーデリック)(1,620)
- Panasonic(パナソニック)(12,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,981)
- イトーキ(13,069)
- オカムラ(岡村製作所)(6,850)
- スズキ(6,725)
- スバル(3,370)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2,404)
- ホンダ(2,757)
- メディアカバーマーケット(10,931)
- 三菱電機(8,232)
- 伊東電機(1,494)
- 大阪魂(2,234)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(528)
グリーン購入法適合(179)
「ito」の検索結果

LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ダウンライト/ユニバーサル/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から5日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5m付、差込プラグ付保護構造防雨形調光の可否否
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷ちょっとしたあかり取りに最適なシンプル照明。セードがないので天井面も明るくなります。ランプ付。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.2色プラスチック:白直径(Φmm)90高さ(mm)140消費電力(W)4.9光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.9光束(Lm)器具:485RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付。雰囲気重視のデザインと電球色のあかり用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3色プラスチック:白・ダークブラウン塗装、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(電球色)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)70.8光束(Lm)器具:460RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED小型シーリング
DAIKO(大光電機)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷普段使いに便利な昼白色タイプ。薄さ重視設計ながら、引掛けシーリングを隠せる引き上げカバー搭載。LED内蔵。調光機能:無。調色機能:無。常夜灯:無。リモコン無。傾斜天井対応:不可。取付方法:簡単取付用途トイレ・廊下・階段・内玄関・小スペースなどに。質量(kg)0.3色プラスチック:白、アクリル:乳白(マット)直径(Φmm)135高さ(mm)80消費電力(W)6.5光源LED電球(昼白色)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)81.5光束(Lm)器具:530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷から9日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様傾斜天井使用可能材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)120高さ(mm)120奥行(mm)70電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LED多目的灯・キッチンライト 6畳用
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6消費電力(W)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否否LED交換不可
...