カテゴリ

  • 空調・電設資材(179)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(29)
  • エレキット(8)
  • 共立電子産業(4)
  • KINGBRIGHT(13)
  • ケニス(6)
  • オーム電機(14)
  • サトーパーツ(8)
  • RS PRO(106)
  • メディアカバーマーケット(604)
  • Panasonic(パナソニック)(517)
  • ODELIC(オーデリック)(252)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(122)
  • コイズミ(小泉成器)(119)
  • IDEC(和泉電気)(86)
  • omron(オムロン)(56)
  • JAPANNEXT(50)
  • マキタ(45)
  • サンワサプライ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(166)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 5mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED流し元灯 DAIKO(大光電機)LED流し元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85光源LED(昼光色)色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)86.7色(本体)色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1040RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可径(Φmm)92電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.5取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)14光源寿命40000時間容量(VA)9クラス高演色形 クラス2配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/調光タイプM形(一般形)/LED交換可能タイプ/調光タイプM形 DAIKO(大光電機)ダウンライト/調光タイプM形(一般形)/LED交換可能タイプ/調光タイプM形DAIKO(大光電機)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可タイプバッフルタイプ径(Φmm)84規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.7定格寿命(時間)30,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)82光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4容量(VA)8取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)390配光角度(°)配光角:18演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75調光率(%)20~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合わせてご使用ください。 別売電源(4000クラス対応) 非調光:
質量(kg)1.4電圧(V)AC100~242寸法(Φmm)137定格消費電力(W)43(4000クラス非調光用電源使用時)/31(3000クラス非調光用電源使用時)時間光束維持:40000ランプ内蔵埋め込み深さ(mm)148クラス3000/4000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否×
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/スクエアBL/下面開放埋込タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白埋め込み深さ(mm)65光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)30以下
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype グレアレス Φ75DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85首振角度(°)片側のみ30・回転350RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,198税込5,718
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角20° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンスポット/Φ50 JDR 50W形40W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 グレアレス 1/2照度角20°DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売寸法(mm)吊高39レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)47×86首振角度(°)首振90・回転360光源寿命40000時間配光角度(°)20RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当
ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形材質枠:アルミ板 白塗装径(Φmm)116規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2埋め込み深さ(mm)100容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100従来光源40W形
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/調光 一般タイプ/洋風 調光/片側配光タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付、拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト 白塗装幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)8.5ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3容量(VA)9色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当DAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.4定格寿命(時間)光源寿命40,000時間器具・セットセット品容量(VA)12取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯80W相当
LED屋外灯(ダウンライト) DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ダウンライト)DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
仕様下面カバー付材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明取付A01/G02電圧(V)AC100消費電力(W)4.7寸法(Φmm)116機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプ埋め込み深さ(mm)110光源寿命40000時間容量(VA)8点灯保持時間点灯保持時間60秒RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯DAIKO(大光電機)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm付属品拡散パネル付材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可材質枠:鋼板 白塗装径(Φmm)113規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命30,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)152取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)890配光角度(°)配光角:70演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯60W相当DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト DAIKO(大光電機)ダウンライトDAIKO(大光電機)
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
LED足元灯 DAIKO(大光電機)LED足元灯DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット)器具:黒消費電力(W)1定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)70エネルギー消費効率(Lm/W)8光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□50適合壁厚(mm)5~25光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)□60電源容量(VA)3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)8調光の可否非調光
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
径(Φmm)115規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.7定格寿命(時間)30,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)90光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.4容量(VA)8取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)390配光角度(°)配光角:18演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光率(%)20~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換可能 グレアレスコーン 首振片側のみ30・回転350° 取付可能天井厚5~25mm 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒クロームメッキ/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】
寸法(mm)径Φ67、埋込穴Φ60、埋込深113質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)5000容量(VA)5光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDベースダウンライト 傾斜天井用(ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
取付埋込専用径(Φmm)115電圧(V)AC100専用ランプランプ付埋め込み深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角35°DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off30° 1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)209光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)27光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
led 外灯特集