カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(106)
- バッテリー・電装(5)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(1,584)
- 三菱電機(530)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- 日動工業(144)
- マルヤス電業(138)
- RS PRO(121)
- エスコ(103)
- コイズミ照明(60)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(59)
- オーム電機(47)
- KINGBRIGHT(40)
- オーツカ光学(37)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- ODELIC(オーデリック)(34)
- プロテック(31)
- MEAN WELL(31)
- omron(オムロン)(30)
- ON'S COMPANY(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(107)
グリーン購入法適合(40)
「led0100」の検索結果

ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明色白径(Φmm)112首振角度(°)片側のみ30・回転360埋め込み深さ(mm)117光源寿命30000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷径(Φmm)115首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ベースライト/ArchitectBaseLineMini
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5色白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1色白電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.3色黒寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)5.7取付場所温度保護機能付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光源寿命60000時間容量(VA)9配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)460調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83RoHS指令(10物質対応)対応
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4色シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付色黒電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明色シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.2m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.8色白(ホワイト93)寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)16ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)26配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2色シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)質量(kg)1.6色シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ