カテゴリ

  • 空調・電設資材(76)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(3,349)
  • 東芝ライテック(507)
  • 岩崎電気(188)
  • オーム電機(151)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • 日動工業(92)
  • 三菱電機(59)
  • ODELIC(オーデリック)(59)
  • ELPA(42)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • GENTOS(23)
  • OSRAM(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • TRUSCO(18)
  • RS PRO(17)
  • プリンストン(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • 協和(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-100」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機)キッチンライト/棚下DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)LED内玄関・小型シーリングライトDAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
7,398税込8,138
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアライト/ガーデニングライト/その他 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ガーデニングライト/その他DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光(非調光)
人感センサー付足元灯 DAIKO(大光電機)人感センサー付足元灯DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)定格電圧(V)AC100
キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)
16,900税込18,590
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト/壁・地中埋込み灯 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/壁・地中埋込み灯DAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色光源寿命光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
足元灯 DAIKO(大光電機)足元灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC100
LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ) DAIKO(大光電機)LEDスポットライ(LEDユニットフラット形ランプタイプ)DAIKO(大光電機)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】
白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~4.5畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付調光の可否
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃんDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否
LEDスタンド DAIKO(大光電機)LEDスタンドDAIKO(大光電機)
18,900税込20,790
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド DAIKO(大光電機)スタンドDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
間接照明/什器用/LEDs Wave DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs WaveDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)
部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
部品・ランプ/LEDランプ/無線調光 DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプ/無線調光DAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
高さ(mm)63電圧(V)AC100専用消費電力(W)3.8寸法(Φmm)50色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)