カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- 東芝ライテック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
「lrd3203n le1」の検索結果

ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83