カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- SMC(4)
- 日東工業(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- 山金工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ホンダ(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- LOWE(ライオン)(1)
「ls710」の検索結果
特価

スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷から46日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ