カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- メディアカバーマーケット(3)
- CKD(2)
- オリンパス(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 栃木屋(1)
- マサル工業(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ヒロセ(1)
- KSフィルター(1)
「ls720」の検索結果

スポットライト本体 フランジレスタイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジレススパイク
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷付属品キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当