カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • SMC(136)
  • ENDO(遠藤照明)(26)
  • 和平フレイズ(11)
  • Kawasaki(7)
  • DNライティング(7)
  • サンテック(6)
  • 山金工業(6)
  • 岩崎電気(3)
  • エレコム(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • Vesrah(3)
  • エスコ(2)
  • ネグロス電工(2)
  • オルガノ(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Dr. Mach (ドクターマッハ)(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-96」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否×
ダウンライト/ときめき/調光丸タイプSB形 グレアレス/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ DAIKO(大光電機)ダウンライト/ときめき/調光丸タイプSB形 グレアレス/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品容量(VA)7色(本体)配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°従来光源ダイクロハロゲン50W相当
スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 /灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700クラス1200クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)0.6寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242消費電力(W)17時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.2容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1450調光の可否調光(PWM調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色
照明器具カテゴリ