カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- 三菱電機(16)
- カーメックス(10)
- イスカル(7)
- 京セラ(7)
- 日東工業(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- SAMTEC(5)
- エスコ(4)
- タンガロイ(4)
- SK(新潟精機)(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 呉竹(3)
- 三菱マテリアル(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- ELPA(2)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(7)
「ra55」の検索結果
特価

LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】色白(ホワイト93)電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷LED交換不可拡散パネル付 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付質量(kg)0.2色白(ホワイト93)寸法径Φ62 埋込穴Φ50 埋込深63mm電圧(V)AC100消費電力(W)4.6ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命50000時間容量(VA)9配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.3色黒寸法径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)5.7取付場所温度保護機能付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)80.7光源寿命60000時間容量(VA)9配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)460調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付色黒電圧(V)AC100ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命60000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥8,898税込¥9,7881台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 光束維持時間60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.4色白(ホワイト93)寸法径Φ184 埋込穴Φ150 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)6.7ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)13配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否非調光従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 拡散パネル付 調光可能(1%~100%) 光束維持時間50,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 防雨形 枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.2m 拡散パネル付 取付可能天井厚5~25【mm】質量(kg)0.8色白(ホワイト93)寸法径Φ150 埋込穴Φ125 埋込深80mm電圧(V)AC100消費電力(W)16ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)26配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯200W相当エコロジー商品省エネ