カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- コイズミ照明(13)
- ネグロス電工(4)
- 日動工業(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ParkerTAIYO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- NEC(1)
- 日東工業(1)
- バンドー化学(1)
- 三菱電機(1)
- 丸五(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 河淳(1)
- GMB(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ra74」の検索結果
特価

足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付仕様LED交換可適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)白光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/その他
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命40,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80光源色電球色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白調光の可否否