カテゴリ

  • 空調・電設資材(86)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • コイズミ(小泉成器)(207)
  • ENDO(遠藤照明)(162)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • 岩崎電気(25)
  • オーム電機(25)
  • ODELIC(オーデリック)(19)
  • 三菱電機(16)
  • スワン電器(10)
  • 日動工業(7)
  • 山田照明(6)
  • JAPPY(5)
  • ラムマウント(4)
  • コイズミ照明(4)
  • アイシン精機(3)
  • テス・ライティング(3)
  • 光商事(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • ムラキ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra82」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)LEDアウトドアライトDAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
光源寿命40000時間
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED交換可木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ DAIKO(大光電機)間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプDAIKO(大光電機)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
スタンド/和風スタンド/和風 DAIKO(大光電機)スタンド/和風スタンド/和風DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
14,900税込16,390
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/ポール/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間従来光源白熱灯60W相当
人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)人感センサー付アウトドアライトDAIKO(大光電機)
17,900税込19,690
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンドDAIKO(大光電機)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700
アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/クラッシックタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプランプ付LEDLED交換可調光の可否
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
シャンデリア/~10畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~10畳DAIKO(大光電機)
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~10畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
アウトドアライト DAIKO(大光電機)アウトドアライトDAIKO(大光電機)
7,990税込8,789
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDスタンド DAIKO(大光電機)LEDスタンドDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型 DAIKO(大光電機)シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 非調光 /小型DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
ランプランプ付
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700演色指数(Ra)82ランプランプ付消費電力(W)4.9容量(VA)9電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W相当光源寿命光源寿命40,000時間点灯保持時間60秒保護構造防雨形光源色電球色LEDLED交換可
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
間接照明/什器用/LEDs Bar DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs BarDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形
LED屋外ブラケット DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケットDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリア/~6畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~6畳DAIKO(大光電機)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100従来光源白熱灯60W×6灯相当光源寿命40,000時間適用畳数~6畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
シャンデリア/~4.5畳 DAIKO(大光電機)シャンデリア/~4.5畳DAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
調光の可否色温度(K)2700電圧(V)AC100光源寿命40,000時間適用畳数~4.5畳取付方式簡易取付式器具・セットセット品光源色電球色LED交換
スタンド/テーブルスタンド/Hotel Lighting DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンド/Hotel LightingDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
付属品コード2m付(黒)、差込プラグ付電圧(V)AC100消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否従来光源白熱灯60W相当
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel Lighting DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/Hotel LightingDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)調色の可否
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/洋風 非調光/デコラティブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)13ランプランプ付色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)95.3容量(VA)23高さ調節吊高さ調節可能演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯100W相当
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般/LED交換可能タイプ 非調光/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
調光の可否ランプランプ付電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源寿命光源寿命40,000時間仕様傾斜天井使用可能保護構造防雨・防湿形LEDLED交換可
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他DAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付調光の可否
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100取付場所直付専用高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ100 IL40W相当DAIKO(大光電機)
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形材質枠:アルミ板 白塗装径(Φmm)116規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.2埋め込み深さ(mm)100容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100従来光源40W形
ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/上下配光 キューブタイプ/LED交換可能タイプ 非調光/上下配光タイプDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可電圧(V)AC100消費電力(W)4.2ランプランプ付色温度(K)2700容量(VA)7演色指数(Ra)82調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプ DAIKO(大光電機)ブラケット/洋風 非調光/デコラティブタイプDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)2700
シャンデリア/クリスタル DAIKO(大光電機)シャンデリア/クリスタルDAIKO(大光電機)
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ