カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- KITO(キトー)(50)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- オーム電機[配線パーツ](4)
- brembo(4)
- 日研工作所(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- オーム電機(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイゼン(2)
- DNライティング(2)
- 旭光電機工業(2)
- KSフィルター(2)
- MANN-FILTER(2)
- RS PRO(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- エーモン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「s913」の検索結果
特価

スポットライト/LEDランプtype/フランジtype
DAIKO(大光電機)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高115タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)38×66首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。質量(kg)0.6色黒寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ