カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- 日研工作所(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 太知ホールディングス(1)
- スバル(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st-386」の検索結果
特価

スタンド/フロアスタンド/間接照明用器具/非調光/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷付属品コード3m付(透明)、差込プラグ付長さ(mm)1285幅(mm)65高さ(mm)40電圧(V)AC100消費電力(W)15.5スイッチ中間スイッチ付(入切)ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)16光束(Lm)1550演色指数(Ra)83調光の可否否