カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(598)
- 制御機器(4)
- バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(50)
- Panasonic(パナソニック)(12,274)
- 三菱電機(9,078)
- SMC(8,893)
- ODELIC(オーデリック)(1,488)
- アズワン(1,418)
- omron(オムロン)(1,162)
- エスコ(879)
- 岩崎電気(845)
- CKD(826)
- ホンダ(785)
- RS PRO(746)
- 東芝ライテック(714)
- オーム電機(624)
- ENDO(遠藤照明)(507)
- アイリスオーヤマ(506)
- IDEC(和泉電気)(502)
- 日動工業(494)
- HiKOKI(ハイコーキ)(461)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(439)
グリーン購入法適合(179)
「v-100」の検索結果
特価

LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷AC100-242V 調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 円タイプ/小型/円柱タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100ランプLED内蔵演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否否
LED専用調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台までエコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)白配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否否
間接照明用器具/非調光/シングルライン
DAIKO(大光電機)¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(縦・横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷DECO-Sシリーズは3灯から使用可能付属品リモコン付仕様LED専用適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ
調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ArchitectBaseLineMini
DAIKO(大光電機)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 ロータリースイッチ付(入切) コード1.8m付 差込プラグ付 個別調光ボリューム付 灯具・アーム可動 クランプ取付可能板厚25~50mm AC100V専用 光源寿命20,000時間 調光可能範囲20%~100% 調光器併用不可 Ra92(クラス2) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス 近接限度距離:0.15m質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm容量(VA)22配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92調光の可否位相調光エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
...