カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(1)
  • 空調服(27)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • エスコ(10)
  • 日本バルカー(10)
  • ニッサン(8)
  • BODIS (ボディス)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • 日本エレパーツ(6)
  • 新ダイワ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • EPCOS(4)
  • Full Sun Optotech(4)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • 三菱(3)
  • PROST's(3)
  • アソー(2)
  • 三笠産業[工具](2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v/#6500」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)

    ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
v/#6500ac特集