カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- スバル(62)
- ODELIC(オーデリック)(51)
- ONK(オーエヌ工業)(36)
- ホンダ(32)
- 三菱電機(19)
- SIEMENS(17)
- SMC(15)
- HIOKI(日置電機)(15)
- CHINO(チノー)(12)
- 東洋バルヴ(12)
- フエニックス・コンタクト(12)
- 東尾メック(10)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
- トヨタ(7)
- オリエンタルモーター(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 岩崎電気(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(5)
「va040」の検索結果
特価

部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調色調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調色調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/SENMUパワーボックス(PWM調光用)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様無線モジュール内蔵、PWM調光×1回路、適合負荷容量:600VA以下、接続使用台数:40台、PWM信号線総延長距離:100m、専用信号線(PWM信号線):CPEV(シールド)Φ0.9~1.2材質本体:鋼板電圧(V)AC100/200/242兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×450RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/4000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)85×140首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93近接限度距離(m)0.3従来光源CDM-T70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角70°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当