カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- Gulf
- エレコム(59)
- 本多電子(HONDEX)(24)
- 本多電子(21)
- RS PRO(9)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7)
- SPARKFUN(3)
- コミネ(2)
- MICROCHIP(2)
- VISATON(1)
「hondex」の検索結果
特価

Gulf ATF TYPE-Eco
Gulf¥32,980税込¥36,2781缶(20L)3日以内出荷Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性