カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
    • H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d(2)
絞り込み
タイプ
  • H3(2)
ブランド
  • IPF
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • 竹村商会(6)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • CKD(183)
  • omron(オムロン)(160)
  • EBM PAPST(36)
  • 渡辺電機工業(30)
  • 富士電機(25)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • azbil(旧:山武)(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • マリンテック(12)
  • ParkerTAIYO(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v h3」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーJビーム(ディープイエロー) H3 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H3IPF(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3定格電圧(V)12適合ヘッドランプ定格電力(W)55(明るさ115クラス)口金その他色温度(K)2400
LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングルIPF
39,980税込43,978
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、フィラメント型LEDを特殊配列したトライアングル構造、デュアルファン搭載モデル。ムラの無い均一な光・フィラメント型LEDの特殊配列・トリプル照射「トライアングル構造」採用。追加ショートビームで、ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!バルブ小型化と明るさUPのため、温度マネージメントを強化。「トップ・ファン」+「センター・ファン」の【デュアルファン】を搭載。新車検基準(ロービーム車検)対応。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。LEDバルブ部は純正ハロゲンバルブ サイズの超小型で、様々なH4タイプ車種に取付可能!LEDバルブ⇔ドライバーユニット間は、防水コネクターで取付け/取外しが可能。楽々配線引き回し。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)34/28定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5500、Lo:4800(二灯分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデルIPF
32,980税込36,278
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)25/25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:3000(二灯分)
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデル IPFLEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデルIPF
38,980税込42,878
1箱
5日以内出荷
OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、H4オールインワンモデル。専用フィラメント型LED による抜群の明るさとワイドな配光。明暗ムラのない完全配光、色温度6500Kの美しい青白光を照射。高い視認性で夜間走行に安心と安全を提供。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束6000lm!!優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。ドライバーユニットをバルブ後方スペースにビルトインしたオールインワン設計により、わずらわしいドライバーユニットの固定や配線の取り回しは不要。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)36/32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:6000、Lo:4000(二灯分)
サーチライト IPFサーチライトIPF
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。 ハンディタイプのリモコンスイッチ。 上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。 定格H3-12V/24V-100W ボディーサイズ:128Φ×H235×D234 セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式 ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3