カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • H4/H4u(1)
    • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(1)
絞り込み
ブランド
  • IPF
  • モノタロウ(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • LeFH-e(2)
  • 花魁JAPAN(3)
  • カーメイト(1)
  • カシムラ(1)
  • POLARG(1)
  • 渡辺電機工業(41)
  • SMC(22)
  • マルヤス電業(19)
  • omron(オムロン)(10)
  • CKD(10)
  • 山洋電気(7)
  • 共立電子産業(6)
  • 富士電機(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
タイプ
  • H8(1)
  • H11(3)
  • H16(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h11 24v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーJビーム(ディープイエロー) H11 IPFスーパーJビーム(ディープイエロー) H11IPF(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH11定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
LED デュアルフォグランプバルブ IPFLED デュアルフォグランプバルブIPF
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPFスーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズIPF
7,998税込8,798
1箱
当日出荷から5日以内出荷
IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPFLEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズIPF
19,980税込21,978
1箱
5日以内出荷
IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
LEDバルブ IPFLEDバルブIPF
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブタイプH11電圧(V)12/24消費電力(W)28色温度(K)6000明るさ(Lm)6000