カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
ブランド
- IPF
- モノタロウ(4)
- DELTA(デルタ)(1)
- KOITO(小糸製作所)(6)
- RG(レーシングギア)(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- いすゞ自動車(1)
- カシムラ(1)
- ニッサン(1)
- フィリップス(4)
「hb4 12v55w」の検索結果

スーパーJビーム(ディープイエロー) HB4
IPF(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。タイプHB4定格電力(W)55(明るさ115クラス)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ
SUPER J BEAM
IPF¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷から6日以内出荷極限の蒼白さを追求色温度4900K フィラメントから見直しバルブ自体の基本性能向上を実現した高性能高効率バルブ。 車検対応樹脂レンズ対応 12v60/55w交換用として使用可能。色温度(K)4900
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K
IPF¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。タイプHB4消費電力(W)12定格電圧(V)12口金その他色温度(K)6500