カテゴリ

  • 自動車補修部品(15)
絞り込み
ブランド
  • IPF
  • モノタロウ(4)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
  • ドーワ(1)
  • PIAA(1)
  • DELTA(デルタ)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • M&H(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 led ipf」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/0.3口金その他色温度(K)6700明るさ(Lm)45
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.15口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)90
LED バルブ IPFLED バルブIPF
4,598税込5,058
1セット
6日以内出荷
用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)150バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
3,298税込3,628
1セット
6日以内出荷
用途ポジションバルブ色温度(K)6000明るさ(Lm)70バルブ種類T10
LEDナンバー灯 IPFLEDナンバー灯IPF(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイプT10消費電力(W)12V/0.6口金その他色温度(K)6000明るさ(Lm)60
LEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジ IPFLEDポジションバルブ 200lm 12V/24V車対応ウェッジIPF
3,498税込3,848
1箱
当日出荷
定電流回路内蔵で12V・24V車両対応。高輝度LED x 4個採用。明るさは純正球比4倍の全光束200ルーメン。温度上昇によるトラブルを回避する「電流制限保護機能」& 電源パルス・静電保護「TVS」搭載で高い信頼性を確保。アルミ基板をリベット接合「サンドイッチストラクチャー」で優れた放熱性。明るさ・機能性・低消費電力のベストバランスを追求し、安心の1年保証の商品です。
用途ポジションランプ等規格T10電圧(V)12/24消費電力(W)1.8色温度(K)6200保証期間1入数2個明るさ(Lm)200
LED バルブ IPFLED バルブIPF
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!
用途ナンバー灯等色温度(K)6000明るさ(Lm)60バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷
色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
用途ポジションバルブ色温度(K)6500明るさ(Lm)130バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
用途ポジションバルブ等色温度(K)6500明るさ(Lm)450バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
LED バルブ IPFLED バルブIPF
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途ルームランプ色温度(K)6000明るさ(Lm)100バルブ種類T10
LED バルブ IPFLED バルブIPF
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
用途ルームランプ色温度(K)6000明るさ(Lm)100バルブ種類T10X31
LED バルブ IPFLED バルブIPF
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。