カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
- バッテリーテスター/点検用品(1)
- バイク部品(1)
- バッテリーチェッカー(1)
絞り込み
ブランド
- MIDTRONICS(ミドトロニクス)
- モノタロウ(97)
- T.SIN(テイシン電機)(72)
- TRUSCO(334)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- 三和自動車部品工業(1)
- ACDelco(7)
- JTC(17)
- Meltec(大自工業)(6)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(1)
- 大阪魂(3,934)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,866)
- 三菱電機(965)
- エスコ(823)
- Panasonic(パナソニック)(501)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(498)
- ユニット(278)
- EFFORT(エホート)(261)
- 日刊工業新聞社(216)
- 日本香堂(200)
- ブランドをもっと見る
「cca」の検索結果
商品豆知識

デジタルバッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷ハンディータイプで誰にでも使えるテスター。バッテリーに負荷を掛けず測定するコンダクタンス方式(特許)で簡単、正確、迅速にテストが可能。CCA表示、電圧表示に加え3色のランプで良否判定。バッテリーテストの他に、スターターテスト(セルモーター、スターターの解析)、チャージングシステムテスト(オルタネーター、レギュレタの解析)が可能。材質プラスチック寸法(mm)180×90×35測定範囲CCA(100~850)、EN(200~900)、IEC(125~550)、DIN(120~550)、SAE(200~900)質量(g)350使用温度範囲(℃)-18~50表示3LED(緑・黄・赤)使用電圧範囲(V)8~17
モーターサイクル専用バッテリーテスター
MIDTRONICS(ミドトロニクス)(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷優れた性能で、安全・簡単・迅速の3つのテーマを実現! レファレンスナンバーを入力するだけで数秒で正確な診断を行います。(レファレンスナンバーの最新版は株式会社東洋エンタープライズのホームページにて確認できます) どこでも使える機能的デザイン。 熱くなったりスパークしたりする心配がありません。 連続してのテストが可能です。 LEDランプとボルテージで表示します。仕様必要パワー/テストするバッテリーパワーを使用材質(テスター)耐酸性ABS樹脂質量(kg)0.43電圧8~19V DC(±005VDC)使用範囲-18℃~50℃2.3-30Amp/hr10-500CCA表示4セグメント 3LED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×190×38保護機能逆接指示ケーブルダブルケルビンクランプケーブル長(mm)530適合バッテリー12Vモーターサイクル用