カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- キャビン工業
- Flir(フリアーシステムズ)(30)
- イチネンTASCO(10)
- FLIR(2)
- カイセ(1)
- SKC(環境測定)(15)
- トリニティ(6)
- Jabra(4)
- DJI(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
「Flir」の検索結果

フイルムスキャナー
キャビン工業¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷大切な思い出をかんたん操作でデータ保存。 本体は手のひらに載るほどコンパクト。重さも250gと軽量です。 2.4インチのカラーTFT液晶を搭載、画面でスキャンした写真を確認しながら作業できます。 約1400万画素のCMOSセンサーを搭載。解像度は14M(3200dpi, 4608×3072dot)と22M(4000dpi, 5760×3840dot)から選択できます。 ネガフィルム/スライドフィルムの向きを間違えてセットしても、◀/MIRRORもしくは▶/FLIPボタンを押すことで、画像の左右・上下を反転して保存することができます。 128MBの内蔵メモリーのほか、市販のSDHCカード(~32GB)に画像を保存できます。 同梱のフィルムホルダーを使用することで一般的な35mm(135)ネガフィルムのほか、110、126KPK、Super 8サイズのフィルムに対応します。用途フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。付属品USBケーブル、ACアダプター、135フィルムスリーブ ホルダー、135フィルムスライドマウントホルダー、110フィルムホルダー、Super8フィルムホルダー、テレビケーブル、ブラシ、取扱説明書適合<フイルムサイズ>【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24mm)、【スリーブ】110フィルム(17×13mm)、126KPKフィルム(27×27mm)、スーパー8フィルム(4.015×5.79mm)、<フイルムタイプ>ネガ、ポジ、黒白質量(g)250電源ACアダプター、USBポート対応OSWindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12インターフェースUSB2.0/コンポジット出力外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)86.5×102.5×87ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度約1400万画素フォーマット形式JPEG(画像)外部メモリーSD/SDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動イメージセンサー1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)128