カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- 切削工具・研磨材(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(73)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(7)
- 自動車用品(4)
- トラック用品(41,300)
- 自転車用品(1)
- その他(15)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- WTB
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(94)
- 以上(107)
- 以上(108)
- 以上(113)
価格
- 1,500円以下(13,378)
- 1,500-10,000円(16,693)
- 10,000-50,000円(9,605)
- 50,000-100,000円(2,858)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
2分配エアーターミナル固定式
WTB(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷止めキャップを外して主配管から4ヶ所に分岐できスペースにあった配管が出来ます。自由にカスタマイズ出来ます。用途主配管からの分岐使用が出来ます。トラスコ品番332-2318材質(本体)本体アルミ、カプラー鉄使用流体空気相手側取付サイズG1/4分岐数2最高使用圧力(kPa)1.5
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
エアダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用空気圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2ノズル外径(Φmm)5エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
ネオパイプホルダー
WTB¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。用途エアダスター収納ケース、その他収納などにトラスコ品番493-5667材質ステンレスパイプ、ネオジウム磁石全長(mm)150質量(g)179パイプ内径(Φmm)23
高圧ポイント曲ノズル
WTB¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
強力型エンジンクリーナー(プラグタイプ)
WTB(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2100材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6ノズル取付部なしエアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
軽量ミニエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3357材質本体:アルミ ノズル:アルミマグネシウム プラグ:鉄全長(mm)90質量(g)49使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5カプラータイプ常圧用ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
ブラシエアーダスターガン
WTB(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1丁当日出荷平ハケ形状にすることで異形加工物・機械などのすき間のダスト除去作業が効率よくできます。用途一般生産工場、自動車整備工場に。最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)特殊ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
高圧ミニエアーダスターガン
WTB(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷手の中に入るタイプの金属製エアダスターガンの中で最も軽量です。高圧仕様です。用途板金塗装工場、自動車整備工場。トラスコ品番363-3349全長(mm)100質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2接続方式プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.0ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4高圧専用プラグ
エアダスター 極細ノズルタイプ
WTB¥3,998税込¥4,3981個当日出荷エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3652全長(mm)215材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)95ノズル口径(Φmm)1配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
マグ高粘度スプレーガンセット
WTB¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷粘度の高い油、ボンド等の着付けが出来ます。用途塗装現場全般仕様吸上式トラスコ品番827-5636材質マグネシウム合金質量(g)50空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)80ノズル口径(Φmm)5.5所要圧縮機(kw)0.75カップ容量(L)0.9取付口(カップ)G1/4エアー取付口G1/4霧化方式汎用
エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個欠品中BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
WTB¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷衝突圧強力タイプです。用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
強力型エンジンクリーナー(ニップルタイプ)
WTB¥7,698税込¥8,4681個当日出荷洗浄液の吸い込み口をノズル近くにすることで、従来の製品より噴出量、噴出力が強力です。用途一般生産工場、自動車整備工場。トラスコ品番855-2099材質ステンレス全長(mm)375質量(g)360最高使用圧力1MPaノズル口径(Φmm)6エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0625
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら