カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • WTB
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(1,412)
  • ニッサン(251)
  • トヨタ(146)
  • 日野自動車(109)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • TDK(32)
  • スバル(30)
  • SMC(17)
  • 三菱(15)
  • CKD(14)
  • ダイハツ(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • omron(オムロン)(6)
  • スズキ(6)
  • タンガロイ(5)
  • ワルター(5)
  • サンドビック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e80-0」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1
  • エアーダスター WTB

    エアーダスター

    WTB
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。
    用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ WTB

    エアダスターガン(ニップルタイプ) 通常ノズル・エア調節ノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに。引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し製作しました。
    用途・一般生産工場、食品工場に。トラスコ品番207-2154全長(mm)108材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター(プラグタイプ) WTB

    エアダスター(プラグタイプ)

    WTB
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。
    用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。トラスコ品番127-5275適合本体2全長(mm)108材質/仕上アルミダイカスト質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)1アズワン品番64-8494-91エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 増風量タイプエアダスターガン WTB

    増風量タイプエアダスターガン

    WTB
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ノズル取付口G1/8
  • コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ WTB

    コイルエアダスターガンセット配管取り出し下向タイプ

    WTB
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト
  • 糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット WTB

    糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット

    WTB(1件のレビュー)
    8,112税込8,923
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。
    最高使用圧力1.2Mpa材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカストノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
  • コイルエアーダスターガンセット WTB

    コイルエアーダスターガンセット

    WTB
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。 取り外しが簡単なフィッティングタイプで作業効率がアップします。
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にホース取付口G1/4ノズル長(mm)21ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3材質ポリウレタン、アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.2
  • ヘリックスダスターガン(プラグタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。適合本体3全長(mm)140材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28エアホース仕様上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
    用途一般生産工場、食品工場に。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)28ノズル取付口G1/8材質/仕上アルミダイカスト適合本体3エアー取付口G1/4全長(mm)140最高使用圧力(MPa)1エアホース仕様上下両用可能
  • エアーダスターガン(プラグタイプ) WTB

    エアーダスターガン(プラグタイプ)

    WTB
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0600
  • ゴムカバーダスター WTB

    ゴムカバーダスター

    WTB
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3
  • エアーダスターガン(ニップルタイプ) WTB

    エアーダスターガン(ニップルタイプ)

    WTB
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場に。エアー取付口G1/4ノズル取付部G1/8仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮2018年トラスコ掲載ページ5 0599