カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- WTB
- KSフィルター(1)
- omron(オムロン)(3)
- Simport(2)
- Thermo Scientific(1)
- Vesrah(1)
- サンピース(1)
- スズキ(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(5)
- ユピテル(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 日野自動車(4)
「e80-0p」の検索結果

エアーダスター
WTB¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。 Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。 本体エアの流れとノズルのバランスで衝突圧が65%アップを得ました。 Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。 引き金落下防止のため埋め込み方式を採用しました。用途一般生産工場、食品工場に仕様引金落下防止ピン付トラスコ品番468-7698材質アルミダイカスト全長(mm)108質量(g)207最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)21ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600