カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- WTB
- Asahicho(旭蝶繊維)(4)
- 武蔵ホルト(3)
- タンガロイ(1)
- nepros(1)
- KVK(1)
- 帝人フロンティア(NI帝人)(1)
- エフ・アール・シー(1)
- シグマ光機(1)
- AMPHENOL(1)
「mh208」の検索結果

オレンジボールコック
WTB¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ