デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径カンツール4日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素付属品SDカード、スキッド:78mm用トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8