カテゴリ

  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • 三菱電機(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fre820」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き

    カンツール
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20