カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- カンツール
- 三菱電機(9)
「fre820」の検索結果

電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き
カンツール¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20