カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- カンツール
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- 永大産業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- GENERALSCAN(3)
- ELPA(2)
- シャープ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンポール(2)
- ラムマウント(2)
- MULTI-CONTACT(2)
- Simex(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- SATO(サトー)(1)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(1)
- マイゾックス(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ブランドをもっと見る
「spp4」の検索結果

工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム
カンツール¥2,598,000税込¥2,857,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム
カンツール¥4,998,000税込¥5,497,8001式91日以内出荷首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム
カンツール¥5,598,000税込¥6,157,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ