カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- カンツール
- タンガロイ(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- ホンダ(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- EPSON(1)
- オリンパス(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- JIT(1)
- 中西産業(1)
- 日本ナインスター(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- E-tool(1)
「sw0810」の検索結果

フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0810付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3097質量(kg)8.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き
カンツール¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3135材質スチール幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
フレキシブルスネークワイヤー
カンツール(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
多重ワイヤー 8mmX10m
カンツール¥55,980税込¥61,5781個21日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7408材質鋼線質量(kg)2.7清掃管径(mm)38~65