カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(13)
  • KANA(片山チエン)(844)
  • 大阪魂(164)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(78)
  • ミヤナガ(50)
  • 土牛(44)
  • OSG(オーエスジー)(43)
  • ユニカ(42)
  • NACHI(不二越)(41)
  • 王将(須佐製作所)(37)
  • エスコ(32)
  • TRUSCO(32)
  • ノーブランド(32)
  • 三桂製作所(31)
  • 大洋ツール(30)
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • 電成興業(28)
  • イマオコーポレーション(27)
  • 岡崎精工(27)
  • ケナメタル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「29φ」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
719税込791
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車協育歯車
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ 協育歯車歯研平歯車 SGR シリーズ協育歯車
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種別平歯車材質S45C精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53表面処理黒染め処理形状片ハブ付穴仕上H7 穴のみRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 S45C協育歯車(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
6,090税込6,699
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種別ベベル材質黄銅減速比2
29φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 29φ