カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(2)
- SMC(3,464)
- MAZDA(マツダ)(466)
- BIGM(丸山製作所)(110)
- Gクラフト(90)
- ヤマト特殊鋼(63)
- 藤井高圧(62)
- 東海キャスター(38)
- REX(レッキス工業)(33)
- YAGEO(33)
- ホンダ(29)
- 堀内機械(27)
- CoolHeat(26)
- エスコ(24)
- コガネイ(22)
- テクノフレックス(20)
- 工進(18)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- 日野自動車(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「a50s」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 黄銅
協育歯車(15件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形
協育歯車(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)モジュール0.5歯幅b(mm)2
平歯車 S50B
協育歯車¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80SU
協育歯車¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50SU
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S50S
協育歯車¥799税込¥8791個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50SU
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D
協育歯車¥959税込¥1,0551個9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3