カテゴリ

  • メカニカル部品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • イスカル(10)
  • ネグロス電工(10)
  • 長野計器(9)
  • TDKラムダ(7)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
  • SMC(4)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • 三機工業(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ゼブラ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • シグマ光機(3)
  • BOURNS(3)
  • RECOM(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • S&K(三興製作所)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1.5r」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
モジュール1.5材質ポリアセタール圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車協育歯車
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車ハスバハグルマ/ネジハグルマ協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304協育歯車
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
4,398税込4,838
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
ヘリカル H1.5S 協育歯車ヘリカル H1.5S協育歯車
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用モジュール1.5材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C 協育歯車スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C協育歯車
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1.5種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ