カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- MAZDA(マツダ)(169)
- BIGM(丸山製作所)(133)
- SMC(22)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
- brembo(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- BRAHMS(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- 渡辺電機工業(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- NAKATAKI(5)
- ヤマト産業(4)
- Vesrah(4)
- 日本ブレード(4)
- エスコ(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「b-13r」の検索結果
特価

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
協育歯車¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカル H1S
協育歯車¥999税込¥1,0991個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
ヘリカル H1.5S
協育歯車¥1,398税込¥1,5381個当日出荷歯部高周波焼入HRC47~53です。用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1全長(mm)25歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯ねじれ角(°)45歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から11日以内出荷種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール3圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール1.5圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質ポリアセタールモジュール2圧力角(°)20ねじれ角(°)45精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応