カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- SMC(1,417)
- KANA(片山チエン)(518)
- MAZDA(マツダ)(176)
- CKD(95)
- エスコ(82)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- 水本機械製作所(67)
- トヨタ(53)
- 三木プーリ(38)
- イスカル(32)
- ダイハツ(26)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- スバル(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(15)
- EPCOS(12)
- omron(オムロン)(11)
- サンコー(三甲)(11)
- 三菱電機(11)
- シグマ光機(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「b-20d」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ
協育歯車(6件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から13日以内出荷付属品セットスクリュー2個種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.5ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷種別スパーギヤ材質ポリアセタールモジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
協育歯車¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。種別平歯車材質ポリアセタール形状B1モジュール1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
協育歯車(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80D
協育歯車¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車S50D
協育歯車¥959税込¥1,0551個9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3