カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(7)
  • JEJアステージ(4)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • リヒトラブ(1)
  • ナカバヤシ(8)
  • TENMA(天馬)(1)
  • セキセイ(2)
  • TRUSCO(51)
  • サカエ(12)
  • コクヨ(22)
  • 東洋事務器工業(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(166)
  • SMC(72)
  • ERECTA(エレクター)(61)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • プラス[家具](39)
  • 扶桑金属工業(31)
  • イトーキ(24)
  • 青木精密工業(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b4 棚」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
489税込538
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
639税込703
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S1S 協育歯車平歯車 S1S協育歯車
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車ウォームホイール モジュール1 CAC702協育歯車
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
モジュール1種別ウォームホイール形状1BRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
959税込1,055
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール2 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール2 S45C協育歯車
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1S 協育歯車平歯車S1S協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 S45C協育歯車(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5材質S45C減速比2RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール4 S45C 協育歯車ベベルギヤ モジュール4 S45C協育歯車
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
モジュール4材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C協育歯車
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
モジュール1.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
B-BOX BSH 協育歯車B-BOX BSH協育歯車
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
仕様(レシオ)1減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅協育歯車(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から49日以内出荷
種別ベベル材質黄銅減速比2
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
W-BOX 協育歯車W-BOX協育歯車
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
b4 棚特集