カテゴリ
- メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- ParkerTAIYO(75)
- 三ツ星ベルト(22)
- バーテック(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- KITZ(キッツ)(12)
- 椿本チエイン(10)
- バンドー化学(9)
- ダイヤトレンド(6)
- コーセル(5)
- CKD(5)
- 富士電機(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- イノック(2)
- オープン工業(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- NB(日本ベアリング)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「bf-40」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S2.5S
協育歯車¥5,298税込¥5,8281個当日出荷小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25モジュール2.5圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
平歯車 S80S
協育歯車¥1,098税込¥1,2081個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級