カテゴリ
- メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- ParkerTAIYO(44)
- 三ツ星ベルト(22)
- SMC(11)
- アルトコーポレーション(9)
- KANA(片山チエン)(5)
- バンドー化学(3)
- 岩田製作所(1)
- カスタム(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
- VMECA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bf50s」の検索結果

平歯車 モジュール0.5 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80S
協育歯車¥1,498税込¥1,6481個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級