カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- ノーブランド(27)
- RS PRO(5)
- ホンダ(1)
- VISHAY(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- KG(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「c6191」の検索結果

ホイール
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷種別ウォームホイールモジュール1.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)15
ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
ウォームホイール
協育歯車¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームホイール G1.5A
協育歯車¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用歯幅(mm)15モジュール1.5圧力角(°)20歯形並歯
ウォームホイール
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用仕様【ウォームのねじれ方向および条数】L2トラスコ品番149-4821材質C6191BEアルミニウム青銅形状1B歯数20全長(mm)25質量(kg)0.11歯幅(mm)15穴径(Φmm)8モジュール1.5圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)25歯形並歯歯数比10ピッチ円直径d(Φmm)30