カテゴリ
- メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- BEST(ベスト)[金物](14)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(7)
- SMC(2)
- オザック精工(2)
- スバル(2)
- 大同興業(2)
- 島田電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- サンユーテック(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ノーブランド(1)
- ハウスビーエム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「dh42」の検索結果
特価

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥6,290~税込¥6,919~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥2,810~税込¥3,091~1個5日以内出荷付属品なし種別マイタギア材質S45C歯数25圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)対象外
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18