カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 青木精密工業(2)
  • THK(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • ロボテナ(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g1a50r1 8」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車

    ウォームホイール モジュール1 CAC702

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別ウォームホイール形状1Bモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車

    ウォーム モジュール1 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cモジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール1.0 S45C

    協育歯車
    779税込857
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ウォームは精密転造仕上げです。 モジュール0.5、0.8、1.0、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質S45Cモジュール1ねじれ圧力角(°)20歯形並歯基準円直径d(Φmm)16
  • KG ホイール 協育歯車

    KG ホイール

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。 キー溝加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1ねじれ圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
  • KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702) 協育歯車

    KG ウォームギヤ モジュール1.0 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)

    協育歯車
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール1圧力角(°)20全長l(mm)18歯形並歯歯幅b(mm)10
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯
  • ウォーム SUS304 協育歯車

    ウォーム SUS304

    協育歯車(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質SUS304ねじれRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
伝導部品カテゴリ