カテゴリ
- メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(9)
- ウェッジ(3)
- コガネイ(2)
- 青木精密工業(1)
- 日研工作所(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ロボテナ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「g80a50 r1」の検索結果

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702
協育歯車¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷種別ウォームホイール材質C6191BE、CAC702モジュール0.8ねじれ右RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)6
KG ウォームギヤ モジュール0.8 アルミニウム青銅鋳物(CAC702)
協育歯車¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から30日以内出荷モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に材質CAC702モジュール0.8ねじれ右条数R1圧力角(°)20歯形並歯歯幅b(mm)6
ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質ポリアセタール形1Bモジュール0.8ねじれ右条数1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ
協育歯車¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用圧力角(°)20歯形並歯