カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(4)
- KITO(キトー)(562)
- SMC(223)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- omron(オムロン)(40)
- ホクセイ(28)
- 住友電工ハードメタル(27)
- CKD(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- メディアカバーマーケット(21)
- ニッセイ(20)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
- SWAGE-LINE(14)
- ParkerTAIYO(12)
- 東海キャスター(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 三木プーリ(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- エスコ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「h-20s」の検索結果
特価

スパイラルマイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷モジュール1.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から9日以内出荷用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質S45C(機械構造用炭素鋼)圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1
歯研スパイラルベベルギヤ
協育歯車¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
スパイラルマイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷モジュール2.5種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
ストレートマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18