カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- ODELIC(オーデリック)(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CKD(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 内外電機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- コガネイ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- Beruf(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- イシグロ(1)
- リンテック21(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- EATON(イートン)(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- I-VALUE(1)
- ブランドをもっと見る
「lm-401」の検索結果

歯研スパイラルマイタギヤ
協育歯車¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕上歯部高周波焼入圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯数比1:1歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級