カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- モノタロウ(3)
- 正峰工業(4)
- 河村電器産業(3)
- 日東工器(2)
- JAPPY(2)
- 三桂製作所(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 日本シーム工業(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
- TRIDON(1)
- BREEZE(1)
「ls-42 sus」の検索結果

ストレートマイタギヤ
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18