カテゴリ
- メカニカル部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- 協育歯車
- brembo(8)
- スリーピース(7)
- StarTech.com(7)
- omron(オムロン)(5)
- THK(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- スバル(3)
- 岩田製作所(2)
- NTカッター(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RYOBI(リョービ)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- KSフィルター(2)
- アルスコーポレーション(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アネスト岩田(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p120b」の検索結果

青POM ギヤシリーズ 平歯車
協育歯車¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から5日以内出荷形B1モジュール1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
協育歯車(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から8日以内出荷材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
協育歯車¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷モジュール0.5 圧力角20°(並歯)材質ポリアセタールモジュール0.5圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S75S
協育歯車¥3,898税込¥4,2881個当日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 S1DB
協育歯車¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S75B
協育歯車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応